Lišta na ramienka na šaty, Pre šírku skríň / oddielov v G: 13

Č. pol.: 940610 13
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS plast
Počet háčikov 3
Druh produktu Lišta na ramienka na šaty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940610 13
EAN/GTIN 4062406357238
Číslo výrobcu 940610 13

Popis

Prevedenie:

Háčik vyrobený z ABS odolného voči nárazom v svetlosivej RAL 7035. Jednoduchá montáž pod police.

Vhodné pro:

Na police č. 940550, 942530, 949514.

Lakování:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka