{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 200 kg | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 425 mm | |
Sila | 40 mm | |
Výška inštalácie | 125 mm | |
Oblasť použitia | Velkozátažová skrina | |
Typ výrobku | Polica |
Číslo položky | 940590 50 | |
EAN/GTIN | 4062406134891 | |
Číslo výrobcu | 940590 50 |