{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 60 kg | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 425 mm | |
Úžitková šírka | 1 200 mm | |
Úžitková hĺbka | 447 mm | |
Rozsah použitia | Skrina s policami | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 940560 50 | |
EAN/GTIN | 4062406134938 | |
Číslo výrobcu | 940560 50 |