Šikmá polica, Pre šírku skríň / oddielov v G: 30

Č. pol.: 940560 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 60
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 60 kg
Materiál pozinkované
Šírka 700 mm
Hĺbka 425 mm
Úžitková šírka 700 mm
Úžitková hĺbka 447 mm
Rozsah použitia Skrina s policami
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940560 30
EAN/GTIN 4062406134914
Číslo výrobcu 940560 30

Popis

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka