Stolní vozíky ESD

Č. pol.: 9403
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9403
EAN/GTIN 4017976494036
Číslo výrobcu 9403
Číslo L L90080 932

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. 2 police z elektricky vodivých dřevěných desek podle DIN 68765, světle šedé. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Pneumatiky jsou neznačkové. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výšky polic (mm): 276, 908
Celková délka (mm): 1397
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 908
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3