Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 750mm

Č. pol.: 940167 750
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 750 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 60
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 613 mm
Počet políc 2
Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
Predné strany skriniek Posuvné dvierka s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Polohovanie rukoväti hore
Hmotnosť 74 kg
Druh produktu Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940167 750
EAN/GTIN 4062406069766
Číslo výrobcu 940167 750

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka