ESD stolový vozík s vanami z ocelového plechu

Č. pol.: 9400W
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 9400W
    EAN/GTIN 4017976894003
    Číslo výrobcu 9400W

    Popis

    Prevedenie:

    namontováno

    Popis:

    Stolový vozík,Elektricky vodivé provedení. Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubovací a zásuvná konstrukce. 2 plechy z ocelového plechu s 10 mm vysokým okrajem, olejově těsné svařované, také elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor. Tichý chod na plochých podlahách. Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací). Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 500
    Délka ložné plochy (mm): 850
    Šířka ložného prostoru (mm): 500
    Výška podlahy (mm): 228, 860
    Celková délka (mm): 1047
    Celková šířka (mm): 509
    Celková výška (mm): 860
    Pneumatiky: TPE-ESD
    Velikost kola (mm): 160 x 40

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka