ESD stolový vozík s plošinami z ocelového plechu

Č. pol.: 9400B
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9400B
EAN/GTIN 4017976394008
Číslo výrobcu 9400B

Popis

Prevedenie:

namontováno

Popis:

Stolový vozík,Elektricky vodivé provedení. Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubovací a zásuvná konstrukce. 2 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, čistě svařované, také elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor. Tichý chod na plochých podlahách. Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací). Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka ložné plochy (mm): 850
Šířka ložného prostoru (mm): 500
Výška podlahy (mm): 228, 860
Celková délka (mm): 1047
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 160 x 40

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka