Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere 900

Č. pol.: 940061 900
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×16

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
    Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvka Úžitková plocha v G 26×16
    Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×16G
    Výška 900 mm
    Šírka 750 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 30
    Hĺbka v G 20
    Úžitková výška 745 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 650 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 26
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
    Počet zásuviek 1
    Počet políc 1
    Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
    Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
    ComfortClose nie
    Polohovanie rukoväti hore
    Hmotnosť 47 kg
    Druh produktu Skriňa s policami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 940061 900
    EAN/GTIN 4062406067557
    Číslo výrobcu 940061 900

    Popis

    Prevedenie:

    Osadená skrinka 30 × 20 G, so zásuvkami 26 × 16 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.
    Výška čela zásuvky 125 mm.

    Rozsah dodávky:

    Skrinka aj s policami a zásuvkami.

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501940710 a v skupine 95.
    Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka