Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 16×16G, Výška: 800mm

Č. pol.: 940021 800
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 16×16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 16×16
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 16×16G
Výška 800 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 645 mm
Zásuvky Úžitková šírka 400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 16
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 1
Počet políc 1
Skrinka Konštrukcia Základná skriňa
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Polohovanie rukoväti hore
Hmotnosť 35 kg
Druh produktu Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940021 800
EAN/GTIN 4062406067182
Číslo výrobcu 940021 800

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 20 × 20 G, so zásuvkami 16 × 16 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.
Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka