{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Uhol otvorenia dverí | 250 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G. | 20 | |
Hĺbka v G. | 20 | |
Užitočná výška | 1 845 mm | |
Počet políc | 5 | |
Typ skrinky | Základná skriňa | |
Čelá skrinky | Krídlové dvierka s priezorom | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Polohovanie rukoväte | stred | |
Hmotnosť | 81 kg | |
Typ výrobku | Skriňa s policami |
Číslo položky | 940003 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406279653 | |
Číslo výrobcu | 940003 2000 |