Prevedenie:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Šroubová konstrukce. Police z elektricky vodivých dřevěných desek podle DIN 68765, světle šedé. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 3 policové rámy se 3 elektricky vodivými deskami z dřevěného materiálu, výška hrany 7 mm, pro 1 nebo 2 euroboxy 600 x 400 mm každý, lze variabilně přišroubovat, rozteč 50 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 820
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 257, 557, 857
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 935
Celková šířka (mm): 666
Celková výška (mm): 1101
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3