Vozík ESD Euro Box

Č. pol.: 9384
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9384
EAN/GTIN 4017976493848
Číslo výrobcu 9384
Číslo L L90080 1200

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové profily svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Šroubová konstrukce. Police z elektricky vodivých dřevěných desek podle DIN 68765, světle šedé. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 5 policových rámů s 5 elektricky vodivými deskami z dřevěného materiálu, výška hrany 7 mm, pro 3 euroboxy 600 x 400 mm každý, lze variabilně přišroubovat, rošt 100 mm, sklon pro šikmou instalaci 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1240
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1372
Celková šířka (mm): 685
Celková výška (mm): 1686
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka