Prevedenie:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové profily svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Šroubová konstrukce. Police z elektricky vodivých dřevěných desek podle DIN 68765, světle šedé. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 5 policových rámů pro 3 euroboxy, každý o rozměrech 600 x 400 mm, lze variabilně přišroubovat, rošt 100 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na plošinu 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1240
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1372
Celková šířka (mm): 685
Celková výška (mm): 1686
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3