Vozík ESD Euro box

Č. pol.: 9381
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9381
EAN/GTIN 4017976493817
Číslo výrobcu 9381
Číslo L L90080 1343
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Šroubová konstrukce. Police z elektricky vodivých dřevěných desek podle DIN 68765, světle šedé. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). 3 policové rámy se 3 elektricky vodivými deskami z dřevěného materiálu, výška hrany 7 mm, pro 1 nebo 2 euroboxy 600 x 400 mm každý, lze variabilně přišroubovat, rozteč 50 mm, sklon pro šikmou montáž 15° nebo 30°. Nosnost na jednu polici 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 410
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výšky polic (mm): 264, 564, 864
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 525
Celková šířka (mm): 666
Celková výška (mm): 1101
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka