{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Výška | 962 mm | |
Šírka | 920 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
vhodné pre typ | 1000 | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Druh produktu | Dierovaná stena |
Číslo položky | 938022 1000 | |
Číslo výrobcu | 938022 1000 |