Súprava krídlových dverí, Šírka zásuvky 56G, Výška vrátane rámu: 1500

Č. pol.: 935720 1500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška vrátane rámu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška vrátane rámu 1 500 mm
Úžitková výška 1 400 mm
Hĺbka rámu 80 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Krídlové dvere

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 935720 1500
EAN/GTIN 4062406112042
Číslo výrobcu 935720 1500
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dvere sú na vnútornej strane zosilnené, uzatvárateľné posuvnou rukoväťou s cylindrickým zámkom. Predná súprava sa skladá z 2 krídlových dverí, 2 bočných líšt a 2 dorazových líšt. Do polí za krídlovými dverami je možné umiestniť police, zásuvky a výsuvné police.

Lakování:

Rám v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Dvere je možné dodať v stredných výškach. Cena na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka