Rolety 2000

Č. pol.: 935685 2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška vrátane boxu na kolieska 2 300 mm
Vodiace koľajnice - Hĺbka 50 mm
vhodné pre výšku stĺpového rámu 2 000 mm
Materiál Roleta Plast
Druh produktu Rolety

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935685 2000
EAN/GTIN 4062406110420

Popis

Prevedenie:

Rolety zo svetlosivých plastových lamiel, zatvárateľné pomocou cylindrického kolíkového zámku. Roletová kazeta je pripevnená a je vedená bočnými vedeniami v prednej časti regálovej jednotky.

Lakování:

Rolety, lamely vždy v svetlosivej farbe, nasadzovací korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Rolety je možné dodať v stredných výškach. Cena na vyžiadanie.