Stredový mostík, Zásuvka 20G hlboká, Typ: 1

Č. pol.: 935440 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
1
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dĺžka 470 mm
Šírka 52 mm
Druh produktu Kryt

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 935440 1
EAN/GTIN 4062406110338
Číslo výrobcu 935440 1
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Stredový mostík na zakrytie voľného priestoru medzi 2 policami.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka