Prevedenie:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 4 otočná kolečka. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). S trubkovou tlakovou tyčí. Se 2 plošinami s policemi z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu, hrana 7 mm vysoká. Světlá vzdálenost polic 400 mm. Nosnost horní plošiny 100 kg. Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výšky polic (mm): 201, 630
Nosnost police (kg): 100
Celková délka (mm): 747
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 970
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3