Plechový plášť pre stĺpikový rám, Zásuvky 24G hlboké, vhodné pre výšku stĺpikového rámu: 2000

Č. pol.: 935045 2000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku stĺpikového rámu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka 680 mm
vhodné pre výšku stĺpového rámu 2 000 mm
Druh produktu Bočné obloženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 935045 2000
EAN/GTIN 4062406107758
Číslo výrobcu 935045 2000
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s prizváranými svorkami na zakrytie stĺpikového ramena: zabraňuje bočnému stiahnutie do vedľajšie uzatvoreného regálového poľa, odporúča sa pri regálových zariadeniach s krídlovými dverami, posuvnými dverami a roletami.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na obojstranné zakrytie stĺpikového ramena sú potrebné dva plechové opláštenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka