{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Séria | pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H | |
Výška | 680 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek | 1 | |
Druh produktu | Otvorený podstavec pracovného stola |
Číslo položky | 934770 600/620 | |
EAN/GTIN | 4045197483959 | |
Číslo výrobcu | 934770 600/620 |