{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Séria | pracovný stôl KOMPAKT-L; pracovný stôl KOMPAKT-H | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 1 030 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg | |
Druh produktu | Pojazdná jednotka |
Číslo položky | 934720 1030 | |
EAN/GTIN | 4045197171955 |