{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 780 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Úžitková výška | 520 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 520 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 490 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 100 mm | |
⌀ koliesok konzolového kolieska | 100 mm | |
⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 100 mm | |
so zvýšeným okrajom | Áno | |
Nosnosť vrchnej odkladacej police | 100 kg | |
Maximálna nosnosť | 500 kg | |
Materiál Odkladacia polica | ocelový plech s ryhovanou gumou | |
Odkladacia polica | áno | |
Materiál Koleso | celogumové behúne | |
Prevedenie | pojazdný; na individuálne osadenie | |
Zvýšený okraj Prevedenie | 4-stranný | |
Posuvná rukoväť | áno | |
Umiestnenie Posuvná rukoväť | predná strana | |
Hmotnosť | 35 kg | |
Druh produktu | Montážny vozík |
Číslo položky | 933900 520 | |
EAN/GTIN | 4045197280664 | |
Číslo výrobcu | 933900 520 |