Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Podstavec pre skrinku zásuvky, Typ: 80

Č. pol.: 933832 80

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 80 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 630 mm
vhodné pre šírku skrinky 600 mm
Vzadu odoberateľná clona nie
Vpredu odoberateľná clona nie
Druh produktu Podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933832 80
Číslo výrobcu 933832 80

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu.

Vhodné pro:

Pracovné stoly č. 933410933415 a zásuvková skriňa č. 933750933820.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka