Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skriňa zásuviek kompletná so zásuvkami (dvierka), Model: 1B

Č. pol.: 933780 1B

Vybrať variant a počet kusov

Model Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Model 1B
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška 202 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 630 mm
Úžitková výška 140 mm
Úžitková výška pre zásuvky 140 mm
Počet zásuviek 2
Hmotnosť 19 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933780 1B
Číslo výrobcu 933780 1B

Popis

Prevedenie:

Teleso vyrobené z oceľového plechu so zásuvkami s odstupom 20 mm. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. Dvere sú vyrobené z oceľového plechu, dajú sa uzamknúť samostatne. Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou a označovacími pásikmi – vysúvateľné na 90 %. Vnútro s drážkovými lištami na rozdelenie zásuvky.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 60;
80 mm

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky a dvere, signálna modrá RAL 5005 práškovo nanášaná.

Poznámka:

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka