Skriňa zásuviek kompletná so zásuvkami (dvierka) S2A

Č. pol.: 933740 S2A
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Model S2A
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška 302 mm
Šírka 430 mm
Hĺbka 630 mm
Úžitková výška 240 mm
Zásuvky Úžitková šírka 320 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Úžitková výška pre zásuvky 240 mm
Počet zásuviek 2
Hmotnosť 22 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933740 S2A
EAN/GTIN 4045197279484

Popis

Prevedenie:

Korpus popísaný ako pod č. 933720.
Zásuvky popísané ako pod č. 933730.
Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou a označovacími pásikmi. Vedenie zásuviek s hladkobežnými kolieskami ⌀ 28 mm z Delrinu 100 s veľmi dobrými tlmiacimi vlastnosťami a veľmi tichým chodom – možnosť vytiahnutia až o 90 %. Vnútro s drážkovými lištami na rozdelenie zásuvky.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 80;
160 mm

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

Vhodné výrobky

Náhradné diely