{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka platne | 50 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 1 000 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Pripájacia strana vľavo (hĺbka) | 700 mm | |
Pripájacia strana vpravo (hĺbka) | 700 mm | |
vhodné pre pripojenie hĺbky dosky | 700 mm | |
Materiál pracovná doska | bambusové lamely krížovo zlepené | |
Pracovná doska Povrch | brúsený, naolejovaný bez zvyškov | |
Rohový sklon | 45° | |
Náglejok Prevedenie | bez obruby | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 933648 700 | |
EAN/GTIN | 4045197553782 | |
Číslo výrobcu | 933648 700 |