{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
Šírka | 840 mm | |
Hĺbka 1-dielna | 315 mm | |
vhodné pre dĺžku dosiek | 1 000 mm | |
Nosnosť rozložená do plochy | 200 kg | |
Druh produktu | Odkladacia polica |
Číslo položky | 933600 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197280107 | |
Číslo výrobcu | 933600 1000 |