Pojazdný pracovný stôl s 3 zásuvkami a 2 dvierkami 1500

Č. pol.: 933060 1500
1500
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 200
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 200 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria pracovný stôl KOMPAKT-L
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 200 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy 2
⌀ koliesok konzolového kolieska 100 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 100 mm
Materiál Koleso celogumové
Počet zásuviek 3
Počet dvier 2
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie 400 kg
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
ComfortClose nie
Nárazník nie
Posuvná rukoväť nie
spúšťací Áno
Hmotnosť 137 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933060 1500
EAN/GTIN 4045197171719

Popis

Prevedenie:

Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami (100 mm) s pevným gumovým behúňom. Pracovný stôl sa zdvíha alebo spúšťa rovnomerne. Tým je zabezpečená plná stabilita na mieste použitia alebo jednoduchá preprava na 4 kolieskach. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti 400 kg (pracovný stôl vrátane obsahu). Zásuvky sa automaticky uzamknú, aby sa zabránilo ich otvoreniu počas prepravy.
  • Pracovná doska s hrúbkou 50 mm, odolná proti deformáciám, vyrobená z buku Multiplex, bezfarebne lakovaná UV lakom.
  • Podstavecspodného rámu z oceľového plechu, centrálne uzamykateľný kolíkovým cylindrickým zámkom. Nohy sú vyrobené zo štvorhrannej rúrky.
  • Zásuvky z oceľového plechu s hliníkovou rukoväťou a označovacími pásikmi. − vysúvateľné do 90 % −
  • Dvere z oceľového plechu.
  • Kolíkové cylindrické zámky s 2 kľúčmi, každý s rovnakým kľúčom na pracovný stôl.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 60; 80 mm
Výška cela zásuviek (vpravo): 140 mm
Výška dvier (vlavo): 380 mm
Výška dverí (vpravo): 380 mm

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky a dvere, signálna modrá RAL 5005 práškovo nanášaná.

Poznámka:

Súprava organizérov a príslušenstvo pozri č. 960030960180. Systém usporiadania Aquarado pozri č. 960900961290.
Dodanie je možné aj s iným usporiadaním zásuviek. Cena na vyžiadanie.

Vhodné výrobky

Náhradné diely