Skrinka na náradie s možnosťou prepravy žeriavom kompletná so zásuvkami 200 kg 5/6

Č. pol.: 932411 5/6
Nový produkt
5/6
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ/počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie vysunutia
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie vysunutia
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 36×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 250 mm
Šírka 1 020 mm
Hĺbka 793 mm
Úžitková výška 900 mm
Zásuvky Úžitková šírka 900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Počet zásuviek 6
Druh produktu Skrinka na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 932411 5/6
EAN/GTIN 4067263118190
Číslo výrobcu 932411 5/6

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. S 4 otočnými očkami na uchytenie na záťažové háky. S dvoma uzatváracími tyčami pre bezpečnú prepravu, uzamykateľné visiacim zámkom (nie je v rozsahu dodávky, vhodný visiaci zámok s priemerom strmeňa do max. 6 mm). So 4 nôžkami s profilom U na prepravu s vysokozdvižným vozíkom, s podbehnutím spredu aj zboku. Mimoriadne pevná a zosilnená konštrukcia rámu z oceľového plechu. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a krycia doska antracitová farba RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035. Kryciu dosku nie je možné konfigurovať, vždy v antracitovej farbe RAL 7016.

Pozor:

Vhodné len na vonkajšie použitie v obmedzenom rozsahu, nemali by byť vystavené vplyvom súvisiacim s poveternostnými podmienkami.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené, závory musia byť zaistené.