Skrinka prístavná s posuvnými dvierkami bez zvýšeného okraja, 26×20G, Výška: 800

Č. pol.: 932128 800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
800
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 60
Hĺbka v G 28
Úžitková výška 675 mm
Hmotnosť 68 kg
Druh produktu Strojová prístavná skrinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 932128 800
EAN/GTIN 4062406277079
Číslo výrobcu 932128 800
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Skriňa na náradie 60 × 28 G. S posuvnými dverami, centrálne uzamykateľnými cylindrickým zámkom. Zásuvky 26 × 20 G a výsuvné police 26 × 20 G možno namontovať v 25 mm rastri na oboch stranách. Bez poistky proti vytiahnutiu.

Zvláštní příslušenství:

Zodpovedajúce zásuvky pod č. 930633 a č. 930635, zodpovedajúce výsuvné police pod č. 930654 a č. 930656.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, posuvné dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podstavec č. 958080958086 NIE je vhodný.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka