{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Úžitková výška | 650 mm | |
Hmotnosť | 42 kg | |
Druh produktu | Strojová prístavná skrinka |
Číslo položky | 932101 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277055 | |
Číslo výrobcu | 932101 800 |