Plné zobrazení brýle uvex megasonic bezbarvé ATD.

Č. pol.: 9320415
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
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9320415
EAN/GTIN 4031101942308
Číslo výrobcu 9320415
Číslo L L01660 79

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex megasonic
  • Typ produktu: Brýle pro plné vidění
  • Označení těla: W 166 34 BT CE
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 BT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka