Rohová skrinka kompletná s policou 1000

Č. pol.: 931910 1000
1000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 841 mm
Hĺbka 841 mm
Počet pevných políc 1
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Polohovanie rukoväti hore
Hmotnosť 65 kg
Druh produktu Rohová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931910 1000
EAN/GTIN 4062406066253

Popis

Prevedenie:

Rohová skrinka s 2 krídlovými dvermi, centrálne uzatvárateľné posuvnou rukoväťou s cylindrickou zámkou. S pevnou policou.

Použitie:

Ako rožné riešenie pre všetky skrinky s náradím s hĺbkou 28G.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely