{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 56×24 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 250 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Úžitková výška | 1 150 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 1150 mm | |
Výška čela zásuvky | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 200 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 1 400 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 56 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Počet zásuviek | 9 | |
Počet výsuvných políc | 0 | |
Počet dvier | 0 | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie | |
Hmotnosť | 308 kg | |
Druh produktu | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 931505 1250/9 | |
EAN/GTIN | 4062406066215 | |
Číslo výrobcu | 931505 1250/9 |