{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×24 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×24G | |
Úžitková šírka | 900 mm | |
Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Úžitková šírka v G | 36 | |
Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Vstavaná výška | 75 mm | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
Rozsah použitia | skrinka na náradie | |
Hmotnosť | 17,5 kg | |
Druh produktu | Výsuvná polica |
Číslo položky | 931364 75 | |
EAN/GTIN | 4067263125754 | |
Číslo výrobcu | 931364 75 |