• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 36×24G, Výška: 800mm

Č. pol.: 931335 800
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×24G
Výška 800 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 28
Úžitková výška 700 mm
Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 4 000 kg
Prevedenie na individuálne osadenie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Hmotnosť 45 kg
Druh produktu Korpus skrine na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931335 800
EAN/GTIN 4062406063702
Číslo výrobcu 931335 800

Popis

Prevedenie:

Korpus skrinky na náradie 40 × 28 G, vhodné pre zásuvky 36 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931353, 931354, 931355, 931356.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka