Zásuvka, 200 kg, 26×24G, Výška čela zásuvky: 125mm

Č. pol.: 931165 125
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×24
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 26×24
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×24G
Výška vpredu 125 mm
Úžitková výška 100 mm
Úžitková šírka 650 mm
Úžitková hĺbka 600 mm
Úžitková šírka v G 26
Úžitková hĺbka v G 24
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Rozsah použitia Skrina na náradie
Hmotnosť 15 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931165 125
EAN/GTIN 4062406064914
Číslo výrobcu 931165 125

Popis

Prevedenie:

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.
Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
Nosnosť 200 kg.

Vhodné pro:

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, č. 931155.

Rozsah dodávky:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka