{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 985 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Užitočná výška | 700 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 700 mm | |
Výška puzdra zásuvky | 800 mm | |
Úžitková výška skrine zásuvky | 700 mm | |
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou | 2 | |
Koleso⌀ | 125 mm | |
S valivým okrajom | Áno | |
Počet zásuviek | 0 | |
Počet výsuvných zásobníkov | 0 | |
Počet dverí | 0 | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Vykonanie | pojazdný; na individuálne osadenie | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Kryt je otvorený v hornej časti | nie | |
Bežiaci povrch bez stopy | Áno | |
Hmotnosť | 65 kg | |
Typ výrobku | Montážny vozík |
Číslo položky | 931147 985/0 | |
EAN/GTIN | 4062406352684 | |
Číslo výrobcu | 931147 985/0 |