Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg 1000/6

Č. pol.: 931115 1000/6
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 26×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 900 mm
Úžitková výška pre zásuvky 900 mm
Výška čela zásuvky 50 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm
Zásuvky Úžitková šírka 650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Počet zásuviek 6
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Vložka z ryhovanej gumy v 3-strannom odvíjacom ráfiku nie
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko nie
Hmotnosť 138 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931115 1000/6
EAN/GTIN 4062406062750
Číslo výrobcu 931115 1000/6

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.
Zásuvka 50 mm s nosnosťou 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosnosťou 200 kg.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka