{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×24 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×24G | |
Výška vpredu | 250 mm | |
Úžitková výška | 225 mm | |
Úžitková šírka | 500 mm | |
Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Úžitková šírka v G | 20 | |
Úžitková hĺbka v G | 24 | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | Áno | |
Rozsah použitia | Montážny vozík | |
Hmotnosť | 17 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 931046 250 | |
EAN/GTIN | 4062406131890 | |
Číslo výrobcu | 931046 250 |