Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 75 kg 100

Č. pol.: 931046 100
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×24
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvka Úžitková plocha v G 20×24
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×24G
    Výška vpredu 100 mm
    Úžitková výška 75 mm
    Úžitková šírka 500 mm
    Úžitková hĺbka 600 mm
    Úžitková šírka v G 20
    Úžitková hĺbka v G 24
    so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie Áno
    Rozsah použitia Montážny vozík
    Hmotnosť 13 kg
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 931046 100
    EAN/GTIN 4062406131852
    Číslo výrobcu 931046 100

    Popis

    Prevedenie:

    100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.
    Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
    S jednoručným odblokovaním zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.
    Nosnosť 75 kg.

    Vhodné pro:

    Korpus skrinky na náradie 24 × 28 G, č. 931035.

    Rozsah dodávky:

    Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

    Lakování:

    Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka