Montážny vozík na osadenie zásuvkami, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 885/0

Č. pol.: 931027 885/0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
885/0
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 885 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 600 mm
Úžitková výška pre zásuvky 600 mm
Zásuvková skrinka Výška 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Prevedenie pojazdný; na individuálne osadenie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Puzdro hore otvorené nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 54 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 931027 885/0
EAN/GTIN 4062406352585
Číslo výrobcu 931027 885/0
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Na osadenie zásuviek 20 × 24 G.
Montážny vozík 24 × 28 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Osadenie zásuviek je povolené len s č. 931046 alebo č. 931048 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka