{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 885 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Úžitková výška | 600 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 600 mm | |
Zásuvková skrinka Výška | 700 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 600 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
so zvýšeným okrajom | Áno | |
Počet zásuviek | 0 | |
Počet výsuvných políc | 0 | |
Počet dvier | 0 | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Prevedenie | pojazdný; na individuálne osadenie | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Puzdro hore otvorené | nie | |
Povrch behúňa bezúrovňový | Áno | |
Hmotnosť | 56 kg | |
Druh produktu | Montážny vozík |
Číslo položky | 930617 885/0 | |
EAN/GTIN | 4062406352530 | |
Číslo výrobcu | 930617 885/0 |