{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Úžitková výška | 900 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 900 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 650 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 26 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
Počet zásuviek | 7 | |
Počet výsuvných políc | 0 | |
Počet dvier | 0 | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko | nie | |
Hmotnosť | 125 kg | |
Druh produktu | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 930605 1000/7A | |
EAN/GTIN | 4067263100669 | |
Číslo výrobcu | 930605 1000/7A |