Brýle plné zobrazení uvex ultrasonic bezbarvá SV ext.

Č. pol.: 9302275
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
    Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 9302275
    EAN/GTIN 4031101556192
    Číslo výrobcu 9302275
    Číslo L L01660 345

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Ochranné brýle
    • Název produktu: Uvex Ultrasonic
    • Typ produktu: Brýle s plným zrakem
    • Označení těla: W 166 34 B CE
    • Označení předsádky čočky: 2-1,2
    • Odstín čočky: bezbarvý
    • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
    • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
    • Propustnost: 91 %
    • Materiál rámu: Plast
    • Další značení čoček: W 1 B KN CE
    • UV ochrana: UV400
    • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka