Náhradní disk bezbarvý SV čistý

Č. pol.: 9302259
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
Druh produktu Sklo do okuliarov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9302259
EAN/GTIN 4031101543345
Číslo výrobcu 9302259

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: Náhradní čočky supravision excellence
  • Typ produktu: Náhradní čočky
  • Označení nosného tělesa: ne
  • Označení předsádky čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvá
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámečku: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)
  • Vlastnosti Příslušenství: Náhradní čočka pro model uvex ultrasonic.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka