Náhradní disk šedá svářečka ochrana 5 infraadur

Č. pol.: 9302085
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
Druh produktu Sklo do okuliarov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9302085
EAN/GTIN 4031101517803
Číslo výrobcu 9302085
Číslo L L01660 619

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: Náhradní flip-up uvex ultrazvukové čočky
  • Typ produktu: Náhradní čočky
  • Označení těla čočky: ne
  • Označení předčíslí čočky: 5
  • Odstín čočky: šedá ochrana proti svařování 5
  • Vlastnosti odstínu čočky: dokonalé vnímání barev podle uvex slunečních filtrů/rozpoznávání barev signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 2%
  • Materiál obruby: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)
  • Vlastnosti příslušenství: Náhradní čočka pro model uvex ultrasonic.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka