Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 8 mm

Č. pol.: 92A.8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92A.8
EAN/GTIN 3148516629012
Číslo výrobcu 92A.8
Číslo L L60130 383

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 13,0
  • H [mm]: 20,5
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 31,5
  • [g]: 45